Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ274-10, Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h, Alu, RA2, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75783
75783
Artikel-Nr.:
     164-75783
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0274-10 6D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 274-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 cm Ø
Zulässige Höchstgeschwindigkeit
10 km/h
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2741060RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 40,80*
€ 54,07*
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 41,82*
€ 55,16*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.