Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ257-51, Verbot für Reiter, Alu, RA1, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75661
75661
Artikel-Nr.:
     164-75661
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0257-51.4D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
258 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Pferde
Vorschriftzeichen Verbot für Reiter
258 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 257-51
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 cm Ø
Verbot für Reiter
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2575142
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,04*
€ 28,89*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,13*
€ 46,76*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.