Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ251, Verbot für Kraftwagen, Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75612
75612
Artikel-Nr.:
     164-75612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
251 (Vorschriftzeichen)
6a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftw...
Verkehrsschild Nr. 251
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Verbot für Kraftwagen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ25175RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0251 00.4D21
ab € 21,18*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0251 00.4D2P
ab € 29,81*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0251 00 6D21
ab € 28,95*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0251 00 6D2P
ab € 41,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 70,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.