Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ250, Verbot für Fahrzeuge aller Art, Alu, RA2, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75605
75605
Artikel-Nr.:
     164-75605
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0250 00 6D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1 (Vorschriftzeichen)
250 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
250 (vorschriftzeichen) 600 mm
Verkehrsschild Nr. 250
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 cm Ø
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ25060RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 (vorschriftzeichen), Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 41,51*
€ 55,16*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 72,95*
€ 94,70*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.