Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ238, Reitweg, Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75428
75428
Artikel-Nr.:
     164-75428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
17b (Vorschriftzeichen)
238 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Sonderweg Reiter
17b (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 238
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Reitweg
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ23875RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0238 00.4D21
ab € 26,31*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0238 00.4D2P
ab € 37,16*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0238 00 6D21
ab € 36,31*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0238 00 6D2P
ab € 52,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.