Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 164-75327 Herst.-Nr.: Z2161 00 6221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verkehrsschild Nr. 2161 Flachverkehrszeichen Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1) Format: 31,5 x 42 cm Betreten der Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | VZ2161315 | Eigenschaft: | einseitig | Material: | reflektierend,Aluminium | Norm: | STVO | Reflexionstyp: | RA1-nach-DIN-67520 | Höhe: | 315 mm | Breite: | 420 mm | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textschild, Baustellenschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild |
| | |
| |