Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2133, Ausgenommen Baustellenverkehr, Alu, RA2, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75282
75282
Artikel-Nr.:
     164-75282
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z2133 00 7221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2133 (Zz-Halbstandard)
ausgenommen Baustellenverkehr (Zz-H...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen-halbstandard baustell...
Verkehrsschild Nr. 2133
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 45 x 60 cm
Ausgenommen Baustellenverkehr
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ213345RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2133 (zz-halbstandard), Textschild, Baustellenschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2133 00 6221
ab € 23,77*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2133 00 622P
ab € 31,53*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2133 00 7221
ab € 37,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 116,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.