Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2132, Baustellenverkehr kreuzt, Alu, RA2, 750x562 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75278
75278
Artikel-Nr.:
     164-75278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2132 (Zz-Halbstandard)
Baustellenverkehr kreuzt (Zz-Halbst...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen-halbstandard baustell...
Verkehrsschild Nr. 2132
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 56,2 x 75 cm
Baustellenverkehr kreuzt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2132562RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
562 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2132 (zz-halbstandard), Textschild, Baustellenschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2132 00 622P
ab € 31,43*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2132 00 7221
ab € 33,71*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2132 00 722P
ab € 52,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 50,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.