Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2113, Markierung fehlt, Alu, RA1, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75241
75241
Artikel-Nr.:
     164-75241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2113 (Zz-Halbstandard)
Markierung fehlt (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2113 (zz-halbstandard)
Verkehrsschild Nr. 2113
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 41,2 x 75 cm
Markierung fehlt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2113412
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2113 00 6121
ab € 18,95*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2113 00 612P
ab € 26,27*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2113 00 7121
ab € 29,44*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2113 00 712P
ab € 40,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 78,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.