Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ211-10, Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, Alu, RA2, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75215
75215
Artikel-Nr.:
     164-75215
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0211-10.4D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 211-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 42 cm Ø
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2111042RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,82*
€ 39,52*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,22*
€ 68,01*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.