Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2101, Schritt fahren, Alu, RA2, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75206
75206
Artikel-Nr.:
     164-75206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2030 (Zz-Halbstandard)
2101 (Zz-Halbstandard)
3126 (Zz-Halbstandard)
Schritt fahren (Zz-Halbstandard)
Verkehrsschild Nr. 2101
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 41,2 x 75 cm
Schritt fahren
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2101412RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, 2030 (zz-halbstandard), Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 6121
ab € 18,84*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 612P
ab € 26,30*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 7121
ab € 29,32*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 712P
ab € 40,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.