Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 164-75186 Herst.-Nr.: Z0209 00 6D2P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verkehrsschild Nr. 209 Flachverkehrszeichen Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2) Format: 60 cm Ø Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | VZ20960RA2 | Eigenschaft: | einseitig | Material: | reflektierend,Aluminium | Norm: | STVO | Reflexionstyp: | RA2-nach-DIN-67520 | Außen Ø: | 600 mm | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen |
| | |
| |