Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ206, Halt. Vorfahrt gewähren., Alu, 3mm RA2, 900x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75170
75170
Artikel-Nr.:
     164-75170
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0206 00 9A3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild
Verkehrsschild Nr. 206
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 90 x 90 cm
Halt. Vorfahrt gewähren.
Stoppschild
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ20690A3RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 157,44*
€ 193,83*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 229,24*
€ 280,81*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.