Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ201-50, Andreaskreuz stehend, Alu, RA2, 180x1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75154
75154
Artikel-Nr.:
     164-75154
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0201-50 003P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
201 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 201-50
Flachverkehrszeichen
Alu 3 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 135,0 x 18,0 cm
(abgekantet nach DB-Vorschrift)
Andreaskreuz stehend
Bestellhinweis:
Die passende "Gekröpfte" Rohrschelle passend
für Pfosten-Ø 60,3 mm (Best.-Nr. 76748)
oder Pfosten-Ø 76,1 mm (Best.-Nr. 76749)
bitte separat dazubestellen.
Wir empfehlen 2 Schellen/Schild.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ20150RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
1350 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahnbeschilderung, Bahnschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 15,47*
Zubehör
k.A.
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.