Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1010-11, Wintersport erlaubt, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74287
74287
Artikel-Nr.:
     164-74287
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1010-11 712P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1010-11 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Zusatzzeichen 1010
Verkehrsschild Nr. 1010-11
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Wintersport erlaubt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10101133RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1010-11 (zusatzzeichen), Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Winterschild, Winterbeschilderung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 40,75*
€ 54,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,02*
€ 68,70*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.