Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle f. Flach-Verkehrszeichen,Typ R607,Lochabstand 70mm,Pfosten-Ø108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71126
71126
Artikel-Nr.:
     164-71126
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Rohrschelle für Flach-Verkehrszeichen, Typ R 607
Material: Stahl, feuerverzinkt
Lochabstand: 70 mm
für Pfosten-Ø 108 mm
Gesamtbreite: ca. 172 mm
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der
Schelle am Pfosten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
R21
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.