Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Umverpackung/Overpack, Papier, 148x105 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66130
66130
Artikel-Nr.:
     164-66130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
UMVERPACKUNG
----------------
OVERPACK
Haftpapier 10,5 x 14,8 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF107PA105
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, verpackungskennzeichen umverpackung papier, packstückorientierung umverpackung, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,88*
€ 218,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,18*
€ 214,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 150,73*
€ 179,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,54*
€ 145,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,85*
€ 121,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,88*
€ 109,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 91,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.