Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Umverpackung/Overpack, Folie, 148x105 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66129
66129
Artikel-Nr.:
     164-66129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
UMVERPACKUNG
----------------
OVERPACK
Folie 10,5 x 14,8 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF107KF105
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketschein, Packstückorientierung Umverpackung, Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, aufkleber, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichen, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 213,10*
€ 253,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 207,52*
€ 246,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 175,15*
€ 208,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 140,65*
€ 167,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,03*
€ 132,13
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 100,03*
€ 119,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,73*
€ 109,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 184,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.