Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 9, Folie, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66106
66106
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-66106
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF078KF10
EAN/GTIN:
     4060081030217
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrzettel: Verschiedene gefährliche
Stoffe u. Gegenstände Nr. 9
Eindruck: 9
Folie 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF078KF10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-9
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 9, gefahrgutklasse 9 100x100, gefahrgut-etiketten miscellaneous, aufkleber moedel, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,04*
€ 161,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,47*
€ 158,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,55*
€ 147,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,43*
€ 129,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,45*
€ 113,59
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,85*
€ 104,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,07*
€ 92,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF078F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF078F25
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.