Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 2.2, Folie, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65980
65980
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65980
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF031KF10
EAN/GTIN:
     4060081029884
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
Gefahrzettel: Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase Nr. 2.2
Eindruck: 2
Folie 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF031KF10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-2.2
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,70*
€ 160,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,66*
€ 157,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 122,80*
€ 146,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,85*
€ 128,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,23*
€ 113,32
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,65*
€ 104,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,73*
€ 92,50
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF031F10
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.