Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 2.1 Text FLAMMABLE GAS, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65973
65973
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65973
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF029F10
EAN/GTIN:
     4060081029853
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrzettel: Entzündbare Gase mit Text:
FLAMMABLE GAS
Unterklasse 2.1
Eindruck: 2
PVC-Haftfolie 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF029F10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-2.1
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 2.1, aufkleber moedel, aufkleber, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.