Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 1 - Unterklasse 1.2, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65900
65900
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65900
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF003F10
EAN/GTIN:
     4060081029563
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Explosive
Gefahrgutetiketten Klasse 1 Explosi...
Gefahrzettel: Explosive Stoffe u. Gegenstände
mit Explosivstoff Nr. 1 - Unterklasse 1.2
Eindruck: 1
PVC-Haftfolie 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF003F10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-1.2
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 1, aufkleber moedel, aufkleber, gefahrgutklasse 1.2, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF003KF10
ab € 178,05*
Ähnlich
Moedel
GEF003F30
ab € 2,65*
Ähnlich
Moedel
GEF003F5
ab € 0,42*
Ähnlich
Moedel
GEF003PA10
ab € 118,79*
Ähnlich
Moedel
GEF003PA5
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.