Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Verbandkasten, ISO 7010, Kunststoff, 300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60994
60994
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60994
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     941K40X30
EAN/GTIN:
     4060081028269
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten
Rettungsschild Verbandkasten
Hinweis auf Erste Hilfe
Verbandkasten
Material: Kunststoff
Format: 40 x 30 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
941K40X30
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
941A40X30
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.