Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Wandmontage, Alu, eloxiert, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60974
60974
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60974
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     936WAND
EAN/GTIN:
     4060081701490
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Eleganter Wegweiser für Wandmontage.
Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes
Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil
ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare
Montage ist gewährleistet.
Format: 20 x 20 cm
Beschriftungshinweis:
Das benötigte Fluchtweg-/Brandschutzsymbol in
Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
936WAND
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934WAND
ab € 9,94*
Ähnlich
Moedel
935WAND
ab € 13,62*
Ähnlich
Moedel
937WAND
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.