Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60969
60969
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60969
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     935DECK
EAN/GTIN:
     4060081701476
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Wegweiser
wegweiser deckenmontage
wegweiser
Eleganter Wegweiser für Deckenmontage.
Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte
Aluminiumprofile mit vier silbergrauen
Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem
Deckenadapter.
passend für Schildformat: 29,7x14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
935DECK
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: moedel wegweiser, Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,20*
€ 72,33*
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 115,37*
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 121,81*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 147,95*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934DECK
ab € 44,24*
Ähnlich
Moedel
936DECK
ab € 46,15*
Ähnlich
Moedel
937DECK
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.