Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang rechts Pfeil rechts, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60850
60850
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60850
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9300KHL148R
EAN/GTIN:
     4060081001125
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungsweg rechts gehen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Notausgang
rechts“ (E002) und „Richtungspfeil nach rechts“
Kombischild ohne Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
nach rechts gehen (Laufrichtung anzeigen)
Material: Kunststoff
Format: 297 x 148 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN EN ISO 7010 (E002) und DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9300KHL148R
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
10
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 9,75*
1 Tag
46
10
€ 5,59*
ab € 8,29*
€ 10,38*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 6,61*
€ 11,12*
2 Tage
65
10
€ 4,99*
ab € 9,04*
€ 11,23*
4 Tage
65
10
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9300FHL148R
ab € 5,26*
Ähnlich
Moedel
9300FHL20R
ab € 8,79*
Ähnlich
Moedel
9300AHL20R
ab € 10,52*
Ähnlich
Moedel
9300AHL148R
ab € 6,83*
Ähnlich
Moedel
9300A2HL160297R
ab € 29,97*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20R
ab € 9,13*
Ähnlich
Moedel
9300KHL148RS
ab € 6,83*
Ähnlich
Moedel
9300KHL20RS
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.