Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rettungsausstieg, ISO 7010, Folie, doppelseitig, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60737
60737
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60737
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9115FHL20D
EAN/GTIN:
     4060081027170
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
rettungszeichen en iso 7010 e017 re...
Rettungsausstieg doppelseitig
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9115FHL20D
Eigenschaft:
doppelseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder folie, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9115FHL20
ab € 4,10*
Ähnlich
Moedel
9115KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
9115KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.