Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sammelstelle, ISO 7010, Alu, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60684
60684
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60684
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9105A40X40
EAN/GTIN:
     4060081001026
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Sammelstelle
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 40 x 40 cm
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E007
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9105A40X40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 24,09*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 14,28*
€ 24,21*
€ 7,95*
ab € 20,02*
€ 28,26*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 20,94*
€ 28,89*
6 Tage
19
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
105574
ab € 101,31*
Zubehör
Moedel
9041
ab € 111,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.