Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild ACHTUNG! Videoüberwachung, Alu, 200x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60409
60409
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60409
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     881A
EAN/GTIN:
     4060081025046
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
ACHTUNG! Videoüberwachung
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
881A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
881A250
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.