Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betriebsvorschriften für Krane,Polyst., 420x520 mm, Ausg. 08/2013 mit DA 02/2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60378
60378
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60378
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     868K
EAN/GTIN:
     4060081024971
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge krane
sicherheitsaushang
Betriebsvorschriften für Krane
Material: Kunststoff
Format: 52 x 42 cm
gemäß:
§§ 28a - 43 der Unfallverhütungsvorschrift
"Krane" DGUV Vorschrift 52 (BGV D6),
Ausgabe August 2013 mit
Durchführungsanweisungen vom Februar 2022
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
868K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Norm:
BGV-D6
Höhe:
520 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
868A
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.