Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahr durch Kran, unbefugter Aufstieg verboten! ..., Alu, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60372
60372
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60372
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     862A
EAN/GTIN:
     4060081024926
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Gefahr durch Kran, unbefugter Aufstieg verboten!
Berechtigte zuvor Kranführer verständigen.
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
862A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, allgemeine hinweisschilder, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.