Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Kranes ist..., Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60370
60370
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60370
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     861F
EAN/GTIN:
     4060081024902
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Kranes
ist verboten! Lebensgefahr!
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
861F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, baustellenkennzeichnung, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
861F30
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.