Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Vorsicht Stufe!, Folie, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60274
60274
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60274
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     832F
EAN/GTIN:
     4060081024698
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Vorsicht Stufe!
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
832F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Breite:
150 mm
Höhe:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Vorsicht Stufe, hinweisschild stufe, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
832K
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.