Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betreten der Baustelle verb.!Eltern haften für ihre Kinder!,Kunststoff,350x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60189
60189
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60189
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     810K
EAN/GTIN:
     4060081024162
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!
Material: Kunststoff
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
810K
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
810A
ab € 4,59*
Ähnlich
Moedel
810A40
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.