Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!, Alu, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60188
60188
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60188
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     810A
EAN/GTIN:
     4060081024155
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
810A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, baustellen kennzeichnung, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
810K
ab € 3,17*
Ähnlich
Moedel
810A40
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.