Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes ..., Alu, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60171
60171
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60171
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     809A40X60
EAN/GTIN:
     4060081024117
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betriebsgeländeschild
Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes
verboten! Eltern haften für ihre Kinder!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 60x40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
809A40X60
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
809A25X35
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.