Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Unbefugten Zutritt verboten, Textschild, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58913
58913
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58913
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     688F20
EAN/GTIN:
     4060081000951
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Unbefugten Zutritt verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
688F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Unbefugten Zutritt verboten, hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
688A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
688A40
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.