Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Textschild, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58908
58908
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58908
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     686F20
EAN/GTIN:
     4060081000944
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen verboten- Betreten...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen verboten- betreten...
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
686F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
686A40
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.