Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rauchen verboten, Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58737
58737
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58737
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     651F
EAN/GTIN:
     4060081019366
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
rauchen verboten (hinweisschild)
Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
alter ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
651F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
651F185
ab € 2,14*
Ähnlich
Moedel
651A371
ab € 7,55*
Ähnlich
Moedel
651K
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.