Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58489
58489
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58489
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     610F20
EAN/GTIN:
     4060081018086
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610F20
Eigenschaft:
einseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
610FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
610F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
610F03
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
610F315
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
610F40
ab € 4,84*
Ähnlich
Moedel
610F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
610A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
610A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
610A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
610A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
610KHL20
ab € 7,55*
Ähnlich
Moedel
610K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
610K315
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.