Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58486
58486
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58486
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     610F10
EAN/GTIN:
     4060081018062
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 100mm
Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610F10
Eigenschaft:
einseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
610FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
610F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
610F03
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
610F315
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
610F40
ab € 4,84*
Ähnlich
Moedel
610F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
610A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
610A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
610A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
610A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
610KHL20
ab € 7,55*
Ähnlich
Moedel
610K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
610K315
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.