Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
58485
58485
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58485
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     610F05
EAN/GTIN:
     4060081018055
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610F05
Eigenschaft:
einseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
610FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
610F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
610F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
610F03
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
610F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
610F40
ab € 4,87*
Ähnlich
Moedel
610A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
610A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
610A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
610A40
ab € 8,12*
Ähnlich
Moedel
610KHL20
ab € 7,58*
Ähnlich
Moedel
610K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
610K315
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.