Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Etikett für Stromkreis- und Leuchtennummer, Folie, Ø 39 mm, 30 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58312
58312
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58312
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     579
EAN/GTIN:
     4060081017010
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Stromkreisbezeichnungsschilder
zum Selbstbeschriften
für Stromkreis- und Leuchtennummer
Material: Folie selbstklebend,
mit Schutzlaminat
Format: Ø 39 mm
VE: 30 Etiketten und 30 Laminate
gemäß DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100:2005-01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
579
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
VDE-0108-100
Außen Ø:
39 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromkreisbezeichnung, Stromkreiskennzeichen, Stromkreisnummer, aufkleber moedel, stromkreisbezeichnung, Selbstbeschriften, Elektrokennzeichnung, Stromkreisbezeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.