Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notschalter, Alu, 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58158
58158
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58158
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     547A
EAN/GTIN:
     4060081016402
Suchbegriffe:
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...
Notschalter
Material: Aluminium
Format: 20x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
547A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
547F
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.