Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller halbrund blanko, Aluverbund, weiß, 480x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57841
57841
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57841
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5002W
EAN/GTIN:
     4060081015641
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Aufsteller halbrund gebogen
aus hochwertigem Aluverbundmaterial
zum Selbstbeschriften für den Innenbereich
Material: Aluverbund
Grundfarbe: Weiß
Höhe: ca. 59,5 cm
Durchmesser: ca. 28 cm
ca. Beschriftungsfläche: 60 x 48 cm (HxB)
Aufsteller verfügt über eine 3-Punkt-Auflage für
einen sicheren Stand.
Der Aufsteller eignet sich zum Selbstbeschriften.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5002W
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminiumverbundplatte
Höhe:
600 mm
Breite:
480 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, Selbstbeschriften, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5002A
ab € 68,30*
Ähnlich
Moedel
5002E
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.