Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller in Dreiecksform blanko, Aluverbund, Butlerfinish Alu, 570x810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57831
57831
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57831
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5001A
EAN/GTIN:
     4060081015597
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Aufsteller in Dreiecksform
mit 2 beschriftbaren Seiten
aus hochwertigem Aluverbundmaterial
zum Selbstbeschriften für den Innenbereich
Material: Aluverbund
Grundfarbe: Butlerfinish Alu
Höhe: ca. 79 cm
ca. Beschriftungsfläche: 81 x 57 cm (HxB)
Der Aufsteller eignet sich zum
Selbstbeschriften, ist klappbar
und leicht zu transportieren.
Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück Kugelkette 33 cm
zum Arretieren des Aufstellers
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5001A
Farbe:
Butlerfinish-Alu
Material:
Aluminiumverbundplatte
Höhe:
810 mm
Breite:
570 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, Selbstbeschriften, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5001E
ab € 146,28*
Ähnlich
Moedel
5001W
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.