Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild BMZ, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57722
57722
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57722
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     475FHL105
EAN/GTIN:
     4060081015023
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
feuerwehrzeichen din 4066 bmz folie
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
BMZ (Brandmeldezentrale)
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 297 x 105 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
475FHL105
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Brandmeldezentrale, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
475F
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
475FHL74
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
475A105
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
475AREF105
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.