Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Steigleitung trocken für Feuerwehr, Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57715
57715
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57715
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     473K
EAN/GTIN:
     4060081014965
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr ...
Steigleitung trocken für Feuerwehr
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
473K
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
473F74
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
473F
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.