Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fläche für die Feuerwehr, Alu, 594x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708
57708
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57708
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4728A
EAN/GTIN:
     4060081014897
Suchbegriffe:
Feuerwehraufstellfläche DIN 4066 Fe...
Feuerwehrstellfläche DIN 4066 Feuer...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Fläche für die Feuerwehr
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 21 x 59,4 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4728A
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
210 mm
Breite:
594 mm
Stärke:
1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.