Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild BMZ linksweisend, Alu, reflektierend RA1, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57701
57701
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57701
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4722AREF10
EAN/GTIN:
     4060081014842
Suchbegriffe:
BMZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ links...
feuerwehrzeichen din 4066 bmz links...
bmz linksweisend din 4066 feuerwehr...
BMZ (Brandmeldezentrale) linksweisend
Material: Aluminium 0,6 mm,
reflektierend RA1 (Typ 1)
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4722AREF10
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Brandmeldezentrale, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4722F105
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
4722A105
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.